Innsats lager med set skrue PTN SB205, Ytter diameter (inch): 52 mm | Inner diameter: 25 mm | Bredde: 15 mm

Insert Bearing

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

PTN:SB205
Rubix:6368238
EAN:3660338467646
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter25 mm
Ytter diameter (inch)52 mm
Bredde15 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Insert Bearing SB205 PTN


Chrome steel Insert bearings. The insert bearing is a single row deep groove ball bearing with a convex-sphered outside diameter and in most cases an extended inner ring

Egenskaper

The inserted ball bearing can accommodate moderate initial misalignment, but normally can not permit axial displacement
Easy mounting units
Lubricated and sealed bearing

Bruksområder


Agriculture
Construction machinery
Food and beverages
Conveyors
Packaging
Power transmission
Material handling
General engineering applications

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter25 mm
Ytter diameter (inch)52 mm
Bredde15 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Seriesb200
Materialechrome steel
Husstål
Smøringstypestandard lubrication
Total bredde kulelager27 mm
Basic static load, radial - C0r6980 N
Basic dynamic load, radial - Cr10780 N
Vekt0.16 kg
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier