Klemmesylinder Festo HGWM-12-EZ-G8

Angled Gripper

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:HGWM-12-EZ-G8
Rubix:491223
Produsent:185704
EAN:4052568144685
HGWM-12-EZ-G8 Angle gripper

Teknisk sammendrag

Typeangle gripper hgwm-12-ez-g8 185704
Sylinderlengde0.03 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Vinkelgripdon, HGWM-12-EZ-G8 - 185704 - FESTO


Angle gripper HGWM-12-EZ-G8 Micro, with clamping spigot. Size=12, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=0,5 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=0,03 mm, Max. opening angle=14 deg, Repetition accuracy, gripper=<= 0,02 mm

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt142,9 g
Typeangle gripper hgwm-12-ez-g8 185704
Sylinderlengde0.03 mm
Kraft20 N
Sylinderdiameter12 mm
Hus materialerustfritt stål
Maks service trykk8 bar
2 677,03 kr Eks. mva
/ stykk
3 346,29 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel