Referanser
Festo:HGWM-08-EZ-G8
Rubix:491217
Produsent:185698
EAN:4052568144623

Dokumenter
Produktinformasjon : Vinkelgripdon, HGWM-08-EZ-G8 - 185698 - FESTO
Angle gripper HGWM-08-EZ-G8 Micro, with clamping spigot. Size=8, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=0,5 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=0,03 mm, Max. opening angle=14 deg, Repetition accuracy, gripper=<= 0,02 mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 110 g |
|---|---|
| Type | angle gripper hgwm-08-ez-g8 185698 |
| Sylinderlengde | 8 mm |
| Kraft | 7 N |
| Sylinderdiameter | 8 mm |
| Hus materiale | rustfritt stål |
| Maks service trykk | 8 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 299,43 kr Eks. mva
/ stykk
2 874,29 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel