Referanser
Festo:HGWM-08-EO-G7
Rubix:491213
Produsent:185694
EAN:4052568144586

Dokumenter
Produktinformasjon : Vinkelgripdon, HGWM-08-EO-G7 - 185694 - FESTO
Angle gripper HGWM-08-EO-G7 Micro, with male thread. Size=8, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=0,5 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=0,03 mm, Max. opening angle=17 deg, Repetition accuracy, gripper=<= 0,02 mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 111 g |
|---|---|
| Type | angle gripper hgwm-08-eo-g7 185694 |
| Kraft | 7 N |
| Sylinderdiameter | 8 mm |
| Hus materiale | rustfritt stål |
| Maks service trykk | 8 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 424,49 kr Eks. mva
/ stykk
3 030,61 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel