Klemmesylinder Festo DHPS-25-A-NC

Parallel Gripper

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:DHPS-25-A-NC
Rubix:506794
Produsent:1254051
EAN:4052568229245
DHPS-25-A-NC Parallel gripper

Teknisk sammendrag

Typeparallel gripper
Sylinderlengde7.5 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Parallellgripd., DHPS-25-A-NC - 1254051 - FESTO


Parallel gripper DHPS-25-A-NC Size=25, Stroke per gripper jaw=7,5 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=< 0,5 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=< 0,02 mm

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt817,5 g
Typeparallel gripper
Sylinderlengde7.5 mm
Kraft450 N
Sylinderdiameter25 mm
9 971,62 kr Eks. mva
/ stykk
12 464,53 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel