Klemmesylinder Festo HGPM-12-EZ-G9

Parallel Gripper

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:HGPM-12-EZ-G9
Rubix:494722
Produsent:197570
EAN:4052568160678
HGPM-12-EZ-G9 Parallel gripper

Teknisk sammendrag

Typeparallel gripper
Sylinderlengde3 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Parallellgripdon, HGPM-12-EZ-G9 - 197570 - FESTO


Parallel gripper HGPM-12-EZ-G9 Direct flange Mounting with screws Locating pins are used for centring. Size=12, Stroke per gripper jaw=3 mm, Max. replacement accuracy=0,2 mm, Repetition accuracy, gripper=<= 0,05 mm, Number of gripper fingers=2

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt162 g
Typeparallel gripper
Sylinderlengde3 mm
Kraft30 N
Sylinderdiameter12 mm
4 916,51 kr Eks. mva
/ stykk
6 145,64 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel