Avtrekkere Bahco 4532-E
2-armet universalavdragere med induksjonsherdet spindel og galvanisert overflate
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Bahco:4532-E
Rubix:426375
EAN:7314151082147


Teknisk sammendrag
| Antall klemmer/klør | 2 |
|---|---|
| Inner kapasitet | 250 mm |
| Ekstern kapasitet | 330 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : 2 Armet Universalavdrager 80-250 x 200mm
Egenskaper
Store kloflater gir mange fordeler ved varsom og rask demontering av trinser, tannhjul og kulelagre
Vendbar utvendig/innvendig ved flytting av armene
Utførelse: Galvanisert, med induksjonsherdet spindel, fra 4532-C, D, E, F, G og H
Armene griper alltid parallelt
Vendbar utvendig/innvendig ved flytting av armene
Utførelse: Galvanisert, med induksjonsherdet spindel, fra 4532-C, D, E, F, G og H
Armene griper alltid parallelt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 7370 g |
|---|---|
| Antall klemmer/klør | 2 |
| Inner kapasitet | 250 mm |
| Ekstern kapasitet | 330 mm |
| Dybde | 200 mm |
| Uttreknings kraft | 11 t |
| Type | universal puller |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 776,11 kr Eks. mva
/ stykk
4 720,14 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel