Referanser
Gedore:1.11/2
Rubix:6031102
Produsent:8003090
EAN:4036976104363

Dokumenter
Produktinformasjon : AVTREKKER 3-ARM 160X130mm - 1.11/2 - 8003090 - GEDORE
Egenskaper
•Tried and tested, strong design for removing discs, wheels, ball bearings etc
The wide or narrow hook ends, which can be used on both sides, press themselves automatically when loaded
The wide or narrow hook ends, which can be used on both sides, press themselves automatically when loaded
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Antall klemmer/klør | 3 |
|---|---|
| Ekstern kapasitet | 160 mm |
| Dybde | 130 mm |
| Uttreknings kraft | 7.5 t |
| Diameter | 19 mm |
| Type | puller |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 004,19 kr Eks. mva
/ stykk
2 505,24 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel