Avtrekkere Bahco 4532-0

Universalavdrager

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Bahco:4532-0
Rubix:426380
EAN:7314151719722
brand logo

Teknisk sammendrag

Antall klemmer/klør2
Inner kapasitet130 mm
Ekstern kapasitet90 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : AVTREKKER UNIV 4532-0 80MM - 4532-0


Kloen er frest til en smal og spiss form for enkel tilkomst på trange steder, ideell for bruk i bilindustrien

Egenskaper

•By reversing the arms, the extractor can be used internally or externally
Claw is milled to a slender and pointed form for easy access in confined spaces, ideal for use in the automotive industry
Arms and yokes are drop-forged
Legs always grip parallel to each other
Leg tip in gunmetal finish is flat, leg body is narrow

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt1025 g
Antall klemmer/klør2
Inner kapasitet130 mm
Ekstern kapasitet90 mm
Dybde100 mm
Uttreknings kraft4.6 t
Diameter14 mm
Typeuniversal puller
1 313,76 kr Eks. mva
/ stykk
1 642,20 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel