Referanser
Gedore:1100-1.04
Rubix:6024433
Produsent:2838362
EAN:4010886939406

Dokumenter
Produktinformasjon : Universal avtrekkssett, i L-Boxx 136 - 1100-1.04 - 2838362 - Gedore
Med 2- og 3-arms tverrbjelke, ben og forlengelser
Ekstra tynne trekkekroker for smale installasjonsrom er inkludert for selvinstallasjon
De smidde krokføttene er spesielt egnet for vanskelig tilgjeng
Internal extractor assortment in L-BOXX 136 Max. capacity up to 5 t 2- and 3-arm cross-beam With rigid and slim legs and extensions Extra-slim pulling legs for cramped spaces are attached for self-mounting The forged leg feet are very slim particularly suitable for barely accessible places 12 different pullers can be combined External Ø up to 130 mm, internal Ø up to 170 mm with a 200 mm clamping reach 1100 CT2-1.04 to retrofit existing L-BOXX®es 136 With Check-Tool insert for quick check of completeness As tools are fully sunk in the foam, the equipped insert can be stacked Insert for use in drawers with min. dimensions 400 x 310 x 60 mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Antall klemmer/klør | 3 |
|---|---|
| Dybde | 200 mm |
| Type | universal puller |
Vis UNSPSC/ECL@SS
10 761,76 kr Eks. mva
/ stykk
13 452,20 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel