Referanser
Bahco:4528-1
Rubix:429717
EAN:7314151718671


Teknisk sammendrag
| Antall klemmer/klør | 3 |
|---|---|
| Inner kapasitet | 350 mm |
| Ekstern kapasitet | 350 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : AVTREKKER 3-ARM 4528 HYDR. - 4528-1
Hydraulisk kraft for enkel betjening
Egenskaper
•Extractor: 3 arm hydraulic - heavy duty
Due to a hydraulic cylinder, this puller reaches a pulling force of 15 t with a stroke
Hydraulic spindle male thread
Spare arms
Due to a hydraulic cylinder, this puller reaches a pulling force of 15 t with a stroke
Hydraulic spindle male thread
Spare arms
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 11780 g |
|---|---|
| Antall klemmer/klør | 3 |
| Inner kapasitet | 350 mm |
| Ekstern kapasitet | 350 mm |
| Dybde | 135 mm |
| Uttreknings kraft | 15 t |
| Diameter | 14 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
11 089,42 kr Eks. mva
/ stykk
13 861,78 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel