Avtrekkere Bahco 4521N/7

Puller Assortment

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Bahco:4521N/7
Rubix:426356
EAN:7314151839802
brand logo

Teknisk sammendrag

Antall klemmer/klør4
Inner kapasitet75 mm
Ekstern kapasitet27 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : LAGERAVTREKKERSETT 4521N - 4521N/7


Oppbevaringskoffert i plast.

Egenskaper

•Made of special steel material
Gunmetal finish
For extracting ball bearings from housings, ball bearing outer races, bushings and oil seals
The extractor shank has multiple slots (1-4) which allows uniform spreading on the periphery and safe removal of the ball bearing
To be used with puller 4522 or hammer 4523G or 4524G
When placed inside the ball bearing and turning the nut, the bearing will be grip by the inside

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt6770 g
Antall klemmer/klør4
Inner kapasitet75 mm
Ekstern kapasitet27 mm
Dybde17 mm
Diameter10 mm
Typepuller assortment
11 353,86 kr Eks. mva
/ stykk
14 192,33 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel