Avtrekkere Bahco 4521N-C

Kulelager innvendig avdrager

Se teknisk informasjon

Referanser

Bahco:4521N-C
Rubix:426342
EAN:7314151837754
brand logo

Teknisk sammendrag

Produktinformasjon : AVTREKKER/EKSP 4521 13-17MM - 4521N-C


Avdragerskaftet har flere spor (1-4) som gir ensartet spredning langs omkretsen og sikker fjerning av kulelageret
For bruk med avdrager 4522 eller hammer 4523G eller 4524G

Egenskaper

•For extracting ball bearings from housings, ball bearing outer races, bushings and oil seals
The extractor shank has multiple slots (1-4) which allows uniform spreading on the periphery and safe removal of the ball bearing
When placed inside the ball bearing and turning the nut, the bearing will be grip by the inside

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt70 g
Dybde50 mm
Diameter17 mm
Typeball bearing internal extractors
702,33 kr Eks. mva
/ stykk
877,91 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel