Referanser
Bahco:4519-3
Rubix:430341
EAN:7314151717278


Teknisk sammendrag
| Antall klemmer/klør | 2 |
|---|---|
| Inner kapasitet | 150 mm |
| Ekstern kapasitet | 330 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : AVTREKKER 4519 M/BØYLE 150 - 4519-3
Vendbare armer
Egenskaper
•Extractor: two arms with clamp
Galvanised finish
Arms are reversible
Slim claws, ideal for work in confined spaces
Clamp provides separating action and additional grip when pulling
To remove axle bearings, ball bearing races, pinions
4519/B: Spare body
4519K Spare arm
4519/S: Spare spindle
Reversible arms
Galvanised finish
Arms are reversible
Slim claws, ideal for work in confined spaces
Clamp provides separating action and additional grip when pulling
To remove axle bearings, ball bearing races, pinions
4519/B: Spare body
4519K Spare arm
4519/S: Spare spindle
Reversible arms
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 4300 g |
|---|---|
| Antall klemmer/klør | 2 |
| Inner kapasitet | 150 mm |
| Ekstern kapasitet | 330 mm |
| Dybde | 330 mm |
| Uttreknings kraft | 8 t |
| Diameter | 150 mm |
| Type | puller |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 841,75 kr Eks. mva
/ stykk
4 802,19 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel