Referanser
Bosch:2609200291
Rubix:358117
EAN:3165140101363

Produktinformasjon : KLAMMER TYP 53 4MM 1000ST - 2609200291 - BOSCH
Width (B) mm: 11.4
Thickness (D) mm: .74
Length (L) mm: 4
Bruksområder
Natural materials|Textiles/fabricsNatural materials|Cardboard
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 64 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 120x84x9 mm |
| Vekt emballert | 64 g |
| Type | 53 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
64,58 kr Eks. mva
/ stykk
80,72 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
