Referanser
Bosch:1609200365
Rubix:361474
EAN:3165140004756

Produktinformasjon : KLAMMER TYP 53 8MM 1000ST - 1609200365 - BOSCH
Width (B), mm: 11,4
Thickness (D) mm: .74
Length (L) mm: 8
Bruksområder
Natural materials |Textiles/Natural TissusMaterials | Carton
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 80 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 120x84x10 mm |
| Vekt emballert | 80 g |
| Type | 53 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
75,87 kr Eks. mva
/ stykk
94,84 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
