Referanser
Bosch:2609200210
Rubix:358078
EAN:3165140084109

Produktinformasjon : KLAMMER TYP 53 8MM 5000ST - 2609200210 - BOSCH
Width (B) mm: 11.4
Thickness (D) mm: .74
Length (L) mm: 8
Bruksområder
Natural materials|Textiles/fabricsNatural materials|Cardboard
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 399 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 119x65x48 mm |
| Vekt emballert | 400 g |
| Type | 53 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
379,53 kr Eks. mva
/ stykk
474,41 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
