Referanser
Bosch:2609200213
Rubix:358081
EAN:3165140084130
Produktinformasjon : KLAMMER TYP 53 14MM 5000ST - 2609200213 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 590 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 118x80x65 mm |
| Vekt emballert | 603 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
423,63 kr Eks. mva
/ stykk
529,54 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

