Referanser
Bosch:2609200211
Rubix:358079
EAN:3165140084116

Produktinformasjon : KLAMMER TYP 53 10MM 5000ST - 2609200211 - BOSCH
Width (B) mm: 11.4
Thickness (D) mm: .74
Length (L) mm: 10
Bruksområder
Natural materials|Textiles/fabricsNatural materials|Cardboard
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 460 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 118x65x60 mm |
| Vekt emballert | 460 g |
| Type | 53 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
383,67 kr Eks. mva
/ stykk
479,59 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
