Referanser
Bosch:1609200370
Rubix:361478
EAN:3165140004800

Produktinformasjon : KLAMMER TYP 55 12MM 1000ST - 1609200370 - BOSCH
Width (B), mm: 6
Thickness (D) mm: 1,08
Length (L) mm: 12
Bruksområder
Natural materials Textiles/Natural TissusMaterials| CartonMaterials Coating | Sheets/films
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 168 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 120x84x15 mm |
| Vekt emballert | 168 g |
| Type | 55 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
128,24 kr Eks. mva
/ stykk
160,30 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
