Referanser
Bosch:1609200326
Rubix:361533
EAN:3165140012126

Produktinformasjon : Fintrådstift, type 53, 6mm, 1000 stk. - 1609200326 - BOSCH
Width (B) mm: 11.4
Thickness (D) mm: .74
Length (L) mm: 6
Bruksområder
Natural materials|Textiles/fabricsNatural materials|Cardboard
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 69 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 120x80x10 mm |
| Vekt emballert | 74 g |
| Type | 53 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
67,69 kr Eks. mva
/ stykk
84,61 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
