Referanser
Bosch:2609200231
Rubix:358097
EAN:3165140084314

Produktinformasjon : KLAMMER TYP 57 10MM 1000ST - 2609200231 - BOSCH
Width (B) mm: 10.6
Thickness (D) mm: 1.25
Length (L) mm: 10
Bruksområder
Natural materials|CardboardNatural materials|PaperCoating materials|Sheets/films
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 134 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 120x80x25 mm |
| Vekt emballert | 139 g |
| Type | 57 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
96,46 kr Eks. mva
/ stykk
120,57 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
