Referanser
Bosch:2609200230
Rubix:358096
EAN:3165140084307

Produktinformasjon : KLAMMER TYP 57 8MM 1000ST - 2609200230 - BOSCH
Width (B) mm: 10.6
Thickness (D) mm: 1.25
Length (L) mm: 8
Bruksområder
Natural materials|CardboardNatural materials|PaperCoating materials|Sheets/films
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 125 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 122x81x20 mm |
| Vekt emballert | 130 g |
| Type | 57 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
87,15 kr Eks. mva
/ stykk
108,94 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
