Referanser
Spartex:ECSC3A2
Rubix:6404039
Produsent:90602C3
EAN:4043377242440


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Gjengediameter | 3 mm |
Produktinformasjon : Art. 9060 Svetsmuttrar modell C utan svetspunkter A2 3 - 90602C3
Weld-on nuts typ C without welding points A2 3
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Gjengediameter | 3 mm |
| For skruer | m3 |
| Klasse | A2 |
| Type | form c without welding spots |
Vis UNSPSC/ECL@SS
358,34 kr Eks. mva
/ pakke
447,92 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel