Konvensjonell slipeskive med forglasset binding Norton 69936677029
Slipeskive for stål SGB
Se teknisk informasjonReferanser
Norton:69936677029
Rubix:6202337
EAN:3157626258203

Produktinformasjon : SLIPESKIVE SGB120JVX 200X6X32 - 69936677029 - NORTON
For low- to medium-power machines. Highly versatile on many types of steel.
Straight wheel Saw sharpening - Norton SGB - 200x6x32mm Gr12
Egenskaper
Harder and sharper than conventional abrasive grains. Good cutting capacity.
Bruksområder
For low- to medium-power machines. Highly versatile on many types of steel.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Ytter diameter (inch) | 200 mm |
|---|---|
| Bredde | 6 mm |
| Inner diameter | 32 mm |
| Maks hastighet | 45 m/s |
| rømming | 32 mm |
| Tykkelse | 6 mm |
| Korn | 120 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 368,05 kr Eks. mva
/ stykk
1 710,06 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
