Konvensjonell slipeskive med forglasset binding Norton 69936693249
Flat slipeskive 39C
Se teknisk informasjonReferanser
Norton:69936693249
Rubix:6202369
EAN:3157625091993
Produktinformasjon : SLIPESKIVE 39C60KVS 300X32X127 - 69936693249 - NORTON
For grinding and sharpening on metal carbides and non-ferrous metals.
Bruksområder
For grinding and sharpening on metal carbides and non-ferrous metals.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Ytter diameter (inch) | 300 mm |
|---|---|
| Bredde | 32 mm |
| Inner diameter | 127 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 201,92 kr Eks. mva
/ stykk
2 752,40 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

