Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 12306060

Sekskantskrue delgjenget A4 DIN 931

Se teknisk informasjon

Referanser

Arvid Nilsson:12306060
Rubix:6325035
EAN:7319007423129
brand logo

Teknisk sammendrag

Lengde60 mm
Materiale/overflate finishStål
StandardDIN 931
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : D931-A4-80 M6x60 6kt Bolt (100PK)


Brukes ved montering i stål eller tredetaljer med mutter og skive eller direkte i gjengede hull for utendørs montering i utsatte miljøer. Se også ISO 4014 som alternativ til DIN 931.
D931-A4-80 M6x60 6kt Bolt

Teknisk informasjon


Egenskaper
Lengde60 mm
Materiale/overflate finishStål
StandardDIN 931
Gjengeoverflatedelvis
Metrisk diameterM6
Type innprintsekskantet (hex)
Gjengediameter6 mm
652,86 kr Eks. mva
/ pakke
816,08 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Lengde

60 mm