Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 11105030
Sekskantskrue delgjenget 8.8 ISO 4014 EL
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:11105030
Rubix:6326275
EAN:7319000729341

Produktinformasjon : I4014-8.8-EL M5x30 6kt Bolt (500PK)
Brukes ved montering i stål eller tredetaljer med mutter og skive eller direkte i gjengede hull for innendørs montering. ISO 4014 erstatter den gamle standard DIN 931.
ISO 4014 8.8 EL M5x30 Delgjenget 6kt bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 30 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M5 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
710,59 kr Eks. mva
/ pakke
888,24 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
30 mm
