Referanser
Arvid Nilsson:11124085
Rubix:6326072
EAN:7319003663369
Produktinformasjon : I4014-8.8-EL M24x85 6kt Bolt (10PK)
ISO 4014 8.8 EL M24x85 Delgjenget 6kt bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 85 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M24 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 24 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
819,15 kr Eks. mva
/ pakke
1 023,94 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
85 mm
