Referanser
Arvid Nilsson:1012200
Rubix:6303595
EAN:7319000784029
Produktinformasjon : D931-8.8 M12x200 6kt Bolt (25PK)
DIN 931 8.8 UB M12x200 Delgjenget 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 200 mm |
|---|---|
| Standard | DIN 931 |
| Gjengeoverflate | delvis |
| Metrisk diameter | M12 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 12 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 291,34 kr Eks. mva
/ pakke
1 614,18 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
200 mm
