Referanser
Arvid Nilsson:11006080
Rubix:6326621
EAN:7319003755439
Produktinformasjon : I4014-8.8 M6x80 6kt Bolt (200PK)
ISO 4014 8.8 UB M6x80 Delgjenget 6kt bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 80 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M6 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
80 mm
