Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 12310050
Sekskantskrue delgjenget A4 DIN 931
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:12310050
Rubix:6325009
EAN:7319007425857

Produktinformasjon : D931-A4-80 M10x50 6kt Bolt (100PK)
Brukes ved montering i stål eller tredetaljer med mutter og skive eller direkte i gjengede hull for utendørs montering i utsatte miljøer. Se også ISO 4014 som alternativ til DIN 931.
DIN 931 A4-80 M10x50 Delgjenget 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 50 mm |
|---|---|
| Standard | DIN 931 |
| Gjengeoverflate | delvis |
| Metrisk diameter | M10 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 10 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 697,75 kr Eks. mva
/ pakke
2 122,19 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
50 mm
