Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 12316120
Sekskantskrue delgjenget A4 DIN 931
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:12316120
Rubix:6324965
EAN:7319007430394

Produktinformasjon : D931-A4-80 M16x120 6kt Bolt (25PK)
Brukes ved montering i stål eller tredetaljer med mutter og skive eller direkte i gjengede hull for utendørs montering i utsatte miljøer. Se også ISO 4014 som alternativ til DIN 931.
DIN 931 A4-80 M16x120 Delgjenget 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 120 mm |
|---|---|
| Standard | DIN 931 |
| Gjengeoverflate | delvis |
| Metrisk diameter | M16 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 16 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 210,65 kr Eks. mva
/ pakke
2 763,31 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
120 mm
