Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 11016140
Sekskantskrue delgjenget 8.8 ISO 4014 ubehandlet
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:11016140
Rubix:6326540
EAN:7319000715559


Teknisk sammendrag
| Lengde | 140 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M16 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
Produktinformasjon : I4014-8.8 M16x140 6kt Bolt (25PK)
ISO 4014 erstatter den eldre standard DIN 931.
ISO 4014 8.8 UB M16x140 Delgjenget 6kt bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 140 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M16 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 16 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
826,51 kr Eks. mva
/ pakke
1 033,14 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
140 mm