Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 12106020
Sekskantskrue helgjenget A4-80 DIN 933
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:12106020
Rubix:6325241
EAN:7319007422214

Produktinformasjon : D933-A4-80 M6x20 6kt Bolt (200PK)
Brukes ved montering i stål eller tredetaljer med mutter og skive eller direkte i gjengede hull for utendørs montering i utsatte miljøer.
D933-A4-80 M6x20 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Stål |
| Standard | DIN 933 |
| Gjengeoverflate | total |
| Metrisk diameter | M6 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
499,56 kr Eks. mva
/ pakke
624,45 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
