Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 1122140
Sekskantskrue delgjenget 8.8 DIN 931 EL
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:1122140
Rubix:6304069
EAN:7319003521126

Produktinformasjon : D931-8.8-EL M22x140 6kt Bolt (10PK)
Sekskantskrue. Se også ISO 4014 som alternativ til DIN 931.
D931-8.8-EL M22x140 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 140 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Stål |
| Standard | DIN 931 |
| Gjengeoverflate | delvis |
| Metrisk diameter | M22 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 22 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 159,43 kr Eks. mva
/ pakke
1 449,29 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel