Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 11120100
Sekskantskrue delgjenget 8.8 ISO 4014 EL
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:11120100
Rubix:6326099
EAN:7319000785927

Produktinformasjon : I4014-8.8-EL M20x100 6kt Bolt (25PK)
Brukes ved montering i stål eller tredetaljer med mutter og skive eller direkte i gjengede hull for innendørs montering. ISO 4014 erstatter den gamle standard DIN 931.
ISO 4014 8.8 EL M20x100 Delgjenget 6kt bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 100 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Stål |
| Klasse | 8.8 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gjengeoverflate | delvis |
| Metrisk diameter | M20 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 20 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
737,50 kr Eks. mva
/ pakke
921,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
100 mm
