Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 1314065
Sekskantskrue helgjenget 8.8 DIN 933 ubehandlet
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:1314065
Rubix:6305242
EAN:7319001644834

Produktinformasjon : D933-8.8 M14x65 6kt Bolt (50PK)
Sekskantskrue. Se også ISO 4017 som alternativ til DIN 933.
DIN 933 8.8 M14x65 Helgjenget 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 65 mm |
|---|---|
| Standard | DIN 933 |
| Gjengeoverflate | total |
| Metrisk diameter | M14 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 14 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
944,73 kr Eks. mva
/ pakke
1 180,91 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
