Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 12310100
Sekskantskrue delgjenget A4 DIN 931
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:12310100
Rubix:6325001
EAN:7319007426687

Produktinformasjon : D931-A4-80 M10x100 6kt Bolt (50PK)
Brukes ved montering i stål eller tredetaljer med mutter og skive eller direkte i gjengede hull for utendørs montering i utsatte miljøer. Se også ISO 4014 som alternativ til DIN 931.
D931-A4-80 M10x100 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 100 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Stål |
| Standard | DIN 931 |
| Gjengeoverflate | delvis |
| Metrisk diameter | M10 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 10 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 685,10 kr Eks. mva
/ pakke
2 106,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
100 mm