Referanser
Arvid Nilsson:11006065
Rubix:6326624
EAN:7319000695264
Produktinformasjon : I4014-8.8 M6x65 6kt Bolt (200PK)
ISO 4014 8.8 UB M6x65 Delgjenget 6kt bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 65 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M6 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
696,67 kr Eks. mva
/ pakke
870,84 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
65 mm
