Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 11108045
Sekskantskrue delgjenget 8.8 ISO 4014 EL
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:11108045
Rubix:6326234
EAN:7319000735021

Produktinformasjon : I4014-8.8-EL M8x45 6kt Bolt (200PK)
Brukes ved montering i stål eller tredetaljer med mutter og skive eller direkte i gjengede hull for innendørs montering. ISO 4014 erstatter den gamle standard DIN 931.
ISO 4014 8.8 EL M8x45 Delgjenget 6kt bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 45 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M8 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
454,60 kr Eks. mva
/ pakke
568,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
45 mm
