Referanser
Arvid Nilsson:1022075
Rubix:6303537
EAN:7319000110569
Produktinformasjon : D931-8.8 M22x75 6kt Bolt (25PK)
DIN 931 8.8 UB M22x75 Delgjenget 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 75 mm |
|---|---|
| Standard | DIN 931 |
| Gjengeoverflate | delvis |
| Metrisk diameter | M22 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 22 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 965,12 kr Eks. mva
/ pakke
2 456,40 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
75 mm
