Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 11105065
Sekskantskrue delgjenget 8.8 ISO 4014 EL
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:11105065
Rubix:6326268
EAN:7319000730071

Produktinformasjon : I4014-8.8-EL M5x65 6kt Bolt (200PK)
Brukes ved montering i stål eller tredetaljer med mutter og skive eller direkte i gjengede hull for innendørs montering. ISO 4014 erstatter den gamle standard DIN 931.
ISO 4014 8.8 EL M5x65 Delgjenget 6kt bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 65 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M5 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
687,24 kr Eks. mva
/ pakke
859,05 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
65 mm
