Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 11104035
Sekskantskrue delgjenget 8.8 ISO 4014 EL
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:11104035
Rubix:6326283
EAN:7319000762737

Produktinformasjon : I4014-8.8-EL M4x35 6kt Bolt (500PK)
Brukes ved montering i stål eller tredetaljer med mutter og skive eller direkte i gjengede hull for innendørs montering. ISO 4014 erstatter den gamle standard DIN 931.
ISO 4014 8.8 EL M4x35 Delgjenget 6kt bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 35 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M4 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 4 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
715,07 kr Eks. mva
/ pakke
893,84 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
