Referanser
Arvid Nilsson:11124075
Rubix:6326074
EAN:7319000694922
Produktinformasjon : I4014-8.8-EL M24x75 6kt Bolt (25PK)
ISO 4014 8.8 EL M24x75 Delgjenget 6kt bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 75 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M24 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 24 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 094,23 kr Eks. mva
/ pakke
1 367,79 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
75 mm
