Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 11106110
Sekskantskrue delgjenget 8.8 ISO 4014 EL
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:11106110
Rubix:6326249
EAN:7319000732549

Produktinformasjon : I4014-8.8-EL M6x110 6kt Bolt (100PK)
Brukes ved montering i stål eller tredetaljer med mutter og skive eller direkte i gjengede hull for innendørs montering. ISO 4014 erstatter den gamle standard DIN 931.
ISO 4014 8.8 EL M6x110 Delgjenget 6kt bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 110 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M6 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
491,51 kr Eks. mva
/ pakke
614,39 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
110 mm
