Referanser
Festo:QSY-G3/8-8
Rubix:491515
Produsent:186184
EAN:4052568039882

Teknisk sammendrag
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | g 3/8 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Y-instickskoppling, QSY-G3/8-8 - 186184 - FESTO
Push-in Y-fitting QSY-G3/8-8 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,6 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 42,88 g |
|---|---|
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Tilkobling 1 | g 3/8 |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | 8 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
809,00 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 011,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel