Referanser
Festo:QSLV-G1/4-8-50
Rubix:484916
Produsent:132064
EAN:4052568027162

Teknisk sammendrag
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | g 1/4 |
Dokumenter
Produktinformasjon : L-vinkelkoppling, QSLV-G1/4-8-50 - 132064 - FESTO
Push-in L-fitting QSLV-G1/4-8-50 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,9 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=50
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 45,6 g |
|---|---|
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Tilkobling 1 | g 1/4 |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | 8 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 876,00 kr Eks. mva
/ 50 stykk
2 345,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel