Referanser
Festo:CQ-1/2-15H
Rubix:490987
Produsent:177708
EAN:4052568038571

Teknisk sammendrag
| Materiale | pom (housing);nbr (seal);pom (releasing ring);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | g 1/2 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Instickskoppling, CQ-1/2-15H - 177708 - FESTO
Push-in fitting CQ-1/2-15H For high flow rates. Nominal size=10 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1, Design structure=Push/pull principle
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 15 g |
|---|---|
| Materiale | pom (housing);nbr (seal);pom (releasing ring);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Tilkobling 1 | g 1/2 |
| Tilkobling 2 | 15 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
85,65 kr Eks. mva
/ stykk
107,06 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel