Referanser
Festo:QSC-6-100
Rubix:484626
Produsent:130705
EAN:4052568024260

Dokumenter
Produktinformasjon : Insticksplugg, QSC-6-100 - 130705 - FESTO
Push-in cap QSC-6-100 Size=Standard, Assembly Position=Any, Container size=100, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 6 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 86x86x72 mm |
|---|---|
| Vekt | 3,62 g |
| Materiale | pbt |
| Tilkobling 1 | 6 mm |
| Profil | qsc |
| Tilkobling 2 | 6 mm |
| Maks temperatur | 80 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 035,00 kr Eks. mva
/ 100 stykk
1 293,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel